Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Künstlerpinsel
>
Seidenmalpinsel
>
Artikel
Marabu Schablonierpinsel, 3er Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-36253258
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
029000001
EAN/GTIN:
4007751352378
Suchbegriffe:
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
Pinselset
Feinporiger, stabiler Stupfpinsel, speziell für das Schablonieren und zum gleichmäßigen Tupfen von Flächen entwickelt.
Inhalt: Set mit 3 Schablonierpinseln in den Größen: 1,5 cm/ 3,5 cm/ 5 cm
Der Experte für Schablonen
Verwandeln Sie eintönige Untergründe mit Marabu Schablonen und den Schablonierpinseln auf schnelle und einfache Weise in hinreißende Einzelstücke.
Der feinporige, stabile Stupfpinsel wurde speziell für das Schablonieren und zum gleichmäßigen Tupfen von Flächen entwickelt.
Im Set sind drei unterschiedliche Größen enthalten, damit größere Flächen, aber auch kleine Details problemlos schabloniert werden können.
- Feinporiger, stabiler Stupfpinsel
- Drei Größen im Set
- Ideal zum Schablonieren und Tupfen von Flächen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Größen
3
... >
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Farbapplikatoren & Malerzubehör
>
Allzweckpinsel
Weitere Suchbegriffe:
Pinselsortimente
,
Schaumstoffpinsel
,
Schwammpinsel
,
Seidenmalpinsel
,
schwammpinsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.