Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee LED Lichtquelle für Kabeltests, Weiß inkl. Tasche, Batterie 3x 1.2V Typ AA, Ladegerät, Dauerlicht oder Blinklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PatchSee LED Lichtquelle für Kabeltests, Weiß inkl. Tasche, Batterie 3x 1.2V Typ AA, Ladegerät, Dauerlicht oder Blinklicht
PatchSee LED Lichtquelle für Kabeltests, Weiß inkl. Tasche, Batterie 3x 1.2V Typ AA, Ladegerät, Dauerlicht oder Blinklicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36232422
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     PK-L-BL-PRO-PL
EAN/GTIN:
     3081160000014
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Identifizieren Sie Ihre PatchSee Patchkabel mit diesem intelligentem Lichtwerkzeug PatchSee LED Lichtquelle für Kabeltests, Grün, inkl. Tasche, Batterie 3x 1.2V Typ AA, Ladegerät, Dauerlicht oder Blinklicht Die Aufgabe der EDV-Räume, Netzwerkschränke, Serverräume, Rechenzentrum ist die jederzeitige Verfügbarkeit der Leistungen. Die technische Entwicklung macht aber ihr Management von Tag zu Tag komplexer. Ob es sich um eine geplante Instandhaltungsarbeit oder um eine Notreparatur handelt: jeder Eingriff muss schnell und sicher erfolgen, denn der Verlust eines Netzwerkservices oder einer Anwendung kann je nach Branche (Banken, E-Commerce, Telekommunikation, Industrie etc.) schnell erhebliche finanzielle Verluste mit sich bringen. Angesichts dieser Bedürfnisse wurde PatchSee von Anfang an darauf ausgelegt, die Erwartungen der Designer und Betriebsleiter effizient, leistungsstark und sicher zu erfüllen. Mit der PatchSee-Lösung verfügen sie jetzt über eine exklusive Technologie, die Ihnen die Möglichkeit bietet, die datentechnischen Verbindungen und die strategischen Zusammenhänge in der Verwaltung der Netzwerke umgehend zu erkennen. Mit bislang mehr als 7 Millionen weltweit installierten Einheiten hat sich die PatchSee-Optical-Technology-Lösung durch ihre offenkundige Leistungsfähigkeit empfohlen. Sie ist kompatibel mit jeder installierten Hardwarekomponente und gewährleistet bei den Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten in Rechenzentren, Serverräumen, Verteilerschränken etc. eine unerreichte Sicherheit und Schnelligkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Lichtinjektor
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lichtfarbe
Weiß
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.