Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 2510-EU005W USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 2510-EU005W USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz
Alcasa 2510-EU005W USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36062533
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     2510-EU005W
EAN/GTIN:
     4014619717828
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten.

Dieses Kabel besitzt den neuartigen EASY-USB A Stecker, der den Vorteil bietet, dass er in beide Richtungen in die USB A Buchse gesteckt werden kann. Somit muss an schwer zugänglichen Stellen nicht mehr auf die Ausrichtung des Steckers geachtet werden.

Mit diesem Kabel verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. Drucker, Scanner und vielen mehr und lösen gleichzeitig ihr Platzproblem.

Technische Spezifikation:
- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: EASY-USB Stecker A (gewinkelt) auf USB Stecker B
- Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.