Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3595899
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVIADAP
EAN/GTIN:
     7038557198041
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Mit dem DisplayPort auf DVI Adapter DP2DVIADAP von StarTech.com können Sie einen DVI-D-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle (z. B. DisplayPort Videokarten usw.) anschließen und sparen so die Kosten für ein Upgrade auf ein DisplayPort-fähiges Anzeigesystem und können trotzdem eine problemlose Verbindung mit einer DisplayPort-Videokarte/Signalquelle nutzen. Der DVI/DisplayPort-Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der Single Link-DVI-Funktion genießen können. DP2DVIADAP ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Dank des benutzerfreundlichen kompakten Konverters ist DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem DVI-D-Display.
- Dank Plug and Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximale Auflösung (DVI)
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
415 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
38 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
18 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DP2DVIMM10
ab € 19,79*
Zubehör
StarTech.com
DP2DVI
ab € 7,06*
Zubehör
StarTech.com
DP2HDMI
ab € 12,54*
Zubehör
StarTech.com
DP2VGA
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.