Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41964 Videokabel-Adapter 5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41964 Videokabel-Adapter 5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 41964 Videokabel-Adapter 5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 41964 Videokabel-Adapter 5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35754526
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41964
EAN/GTIN:
     4002888419642
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • Unterstützt VGA Auflösungen bis 1920x1200 bzw. 1920x1080 (abhängig von Grafikkarte, Treiber und Monitor)
    - Der Mini DisplayPort Stecker ist kompatibel zum Thunderbolt 1/2-Anschluss und allen aktuellen Notebooks, Dockingstationen, PCs und Tablet-Computern
    - Aktives Kabel mit Konverterelektronik (DP: passiv)
    - Anschlüsse:
    - Mini DisplayPort Stecker (mDP)
    - VGA HD-15 Stecker
    - Kabellänge 5m
    - Farbe: schwarz
    - 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.