Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84845 Thunderbolt-Kabel 1 m 20 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84845 Thunderbolt-Kabel 1 m 20 Gbit/s Schwarz
DeLOCK 84845 Thunderbolt-Kabel 1 m 20 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35685325
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84845
EAN/GTIN:
     4043619848454
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses Thunderbolt™ 3 Kabel von Delock ist universell einsetzbar und vereint alle Vorteile der Thunderbolt™ 3 Schnittstelle. Es ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Geräte, wie z. B. externer Gehäuse, Monitore, Card Reader und Docking Stationen, über einen Thunderbolt™ 3 Port eines PCs oder Notebooks. Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gb/s und unterstützt sowohl die Übertragung von USB als auch von Displayport, PCI Express und Ethernet Daten. So ist z. B. der Anschluss eines 5K oder eines 4K Displayport Monitors möglich, ebenso der Anschluss von USB 3.1 Gen 2 Geräten. Auch die Stromversorgung von angeschlossenen Geräten mit einer Leistung bis zu 100 W ist möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Männlich
Anschluss 2
Männlich
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate (max)
20 Gbit/s
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindy
41557
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.