Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FS 883 Foot Spa Fußbad 80 W Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana FS 883 Foot Spa Fußbad 80 W Orange, Weiß
Medisana FS 883 Foot Spa Fußbad 80 W Orange, Weiß
Medisana FS 883 Foot Spa Fußbad 80 W Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35540517
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88387
EAN/GTIN:
     4015588883873
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Gleich drei Funktionen in einem vereint das Fußsprudelbad FS 883: Es ermöglicht eine entspannende Sprudelmassage sowie eine Vibrationsmassage und besitzt zudem eine Wasser-Warmhaltefunktion – damit Ihre Füße wieder fit für die nächsten Beanspruchungen sind.

- 3 wechselbare Pediküreaufsätze (Hornhautentferner, Bürste, Massageaufssatz)
- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Massageunterstützendes Fußbett
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Abnehmbarer Spritzschutz
- Massagerollen im mitterlen Bereich des Fußsprudelbades zur Massage der Fußinnenseiten
- Rutschfeste Gummifüße
- Wohltuendes Rotlichtfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
1500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Technische Details
Massagefunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Blasenfuntion
Ja
Produktfarbe
Orange, Weiß
Spritzwasserschutz
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Weitere Suchbegriffe: fußmassage bad
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,725*
€ 48,46275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,265*
€ 45,53535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,145*
€ 44,20255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,445*
€ 43,36955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.