Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBN213 Stromunterbrecher Typ B 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBN213 Stromunterbrecher Typ B 2 2 Modul(e)
Hager MBN213 Stromunterbrecher Typ B 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35520867
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBN213
EAN/GTIN:
     3250614310232
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 13a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 2 polig 6kA B-Charakteristik 13A 2 Module
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
13 A
Spulenspannung (max)
500 V
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN280B
ab € 26,54*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,84*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,90*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,16*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.