Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0027 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch, Transparent Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0027 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch, Transparent Tisch/Bank
LogiLink BP0027 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch, Transparent Tisch/Bank
LogiLink BP0027 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch, Transparent Tisch/Bank
LogiLink BP0027 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch, Transparent Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476202
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0027
EAN/GTIN:
     4052792042740
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "Monitorerhöhung /-tisch aus Glas, max. 20 kg Belastung" von LogiLink
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
80 mm
Verpackungsbreite
621 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
2100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Metall, Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-90358
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.