Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0021 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0021 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0021 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0021 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476194
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0021
EAN/GTIN:
     4052792042689
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -45°/+45°, schwenkbar" von LogiLink Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Und so einfach wird die Monitor-Schreibtischhalterung montiert: https://youtu.be/fuLqAJUNpWE
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Swivel Winkel
90 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
116 mm
Verpackungsbreite
478 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
3720 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.