Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0020 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0020 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0020 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0020 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476184
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0020
EAN/GTIN:
     4052792042672
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -45°/+45°, schwenkbar 180°, drehbar 360°, 13–27", max. 8 kg B" von LogiLink Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
550 mm
Verpackungsbreite
478 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
3340 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.