Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT SB0002 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT SB0002 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
ACT SB0002 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35192723
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     SB0002
EAN/GTIN:
     8716065320008
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.