| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35048998 Herst.-Nr.: 69074 EAN/GTIN: 4040849690747 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Netzteil enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Stromversorgung - Eingang Spannung | 230 V | | Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Externes Netzteil | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A | | Ausgangsschnittstelle | RJ-45 | | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich/weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Tiefe | 245 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 85 g | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 0.48 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Extender, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, usb ethernet adapter, Komponent |
| | |
| |