| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-34766278 Herst.-Nr.: 228203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio RDS. Weitere Informationen: Audio | RMS-Leistung | 4 W | | Impedanz | 8 Ohm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | AUX-Eingang | Ja | Lautsprecher | Lautsprechertyp | 1-Weg | | Lautsprecherplatzierung | in-Wand/in-Decke | | Anzahl des Antriebs | 1 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 50 °C | Leistungen | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, Unterputz-Radio, unterputz-radio gira, unterputz-radio, deckeneinbaulautsprecher 8ohm |
| | |
| |