Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Radio RDS o.Lautsprecher System 55 Schwarzglasoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 228405 Radio Uhr Digital Schwarz
GIRA 228405 Radio Uhr Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1176-228405
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     228405
EAN/GTIN:
     4010337889229
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radiowecker
Intelligenter Lautsprecher
Smart Speaker
Unterputz-Radio RDSSchwarzglasoptik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Funkempfänger
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
228228
ab € 18,37*
Zubehör
GIRA Giersiepen
228226
ab € 20,03*
Zubehör
GIRA Giersiepen
228203
ab € 17,14*
Zubehör
GIRA Giersiepen
228028
ab € 105,96*
Zubehör
GIRA Giersiepen
228026
ab € 107,57*
Zubehör
GIRA Giersiepen
228003
ab € 103,67*
Zubehör
GIRA Giersiepen
228027
ab € 104,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.