| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-34646485 Herst.-Nr.: 17296 EAN/GTIN: 4250197172967 |
| |
|
| | |
| Mit den neuen Anschraubtüllen von Alphacool für Plexi- Messing- Borosilikatglas- oder Carbonrohren geht Alphacool einen weiteren Schritt in Richtung Perfektion und Qualität.
Die ersten zwei Farben, Chrome und Deep Black bieten große Vielfalt. Die komplett aufeinander abgestimmte Produktserie lässt jedes System in einem eigenen Glanz erscheinen und der Individualität sind im Zusammenspiel mit Alphacool Plexi- Messingrohren keine Grenzen gesetzt!
Mit einem neuen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden. Die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein Alphacool Schriftzug auf den Anschlüssen hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor.
Die Funktion dieses Konnektors ist: Dieser Anschluss wird verwendet um zwei 13mm Plexi- Messing- Borosilikatglas- oder Carbonrohre mit einem 90° Winkel zu verbinden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Winkel | 90 ° | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 38 mm | | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |