| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-34646467 Herst.-Nr.: 17246 EAN/GTIN: 4250197172462 |
| |
|
| | |
| Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse!
Alle Anforderungen die an einen Anschluss gestellt werden sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht was sie sind. In brillantem Chrome und mattem, tiefen schwarz sind zwei Ausführungen vorhanden die sich in jedes System hervorragend einfügen.
Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Jeder Anschluss hat nun auch das Alphacool Logo was ihn neben seiner besonderen Form unverwechselbar macht!
Wer es bunt mag hat drei verschiedenfarbige O-Ringe im Lieferumfang. Bei vorhandener UV Beleuchtung leuchten diese sogar in entsprechender Farbe.
Dieser Adapter hat an der einen Seite ein drehbares 1/4" Außengewinde und an der anderen Seite ein 1/4" Innengewinde. Verwendung findet dieser um 45° gewinkelte Anschluss meist dort wo die 1/4" Gewinde zu eng aneinander liegen und größere Schlauchanschlüsse nicht nebeneinander passen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Verbindender Thread | 1/4 " | | Winkel | 45 ° | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich/Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.5 mm | | Tiefe | 35 mm | | Höhe | 18.5 mm | | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |