Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17250 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17250 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17250 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17250 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17250 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34646463
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17250
EAN/GTIN:
     4250197172509
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse!

Alle Anforderungen die an einen Anschluss gestellt werden sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht was sie sind. In brillantem Chrome und mattem, tiefen schwarz sind zwei Ausführungen vorhanden die sich in jedes System hervorragend einfügen.

Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Jeder Anschluss hat nun auch das Alphacool Logo was ihn neben seiner besonderen Form unverwechselbar macht!

Wer es bunt mag hat drei verschiedenfarbige O-Ringe im Lieferumfang. Bei vorhandener UV Beleuchtung leuchten diese sogar in entsprechender Farbe.

Ausführung: Winkeladapter doppel 45°
Dieser Adapter um zwei mal 45° gewinkelt. Zwischen jedem 45° Winkel ist der Adapater drehbar. An der einen Seite befindet sich ein drehbares 1/4" Außengewinde und auf der anderen Seite ein 1/4" Innengewinde. Verwendet wird dieser Adapter an schwer zugänglichen stellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.