Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17242 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17242 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17242 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17242 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17242 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34646459
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17242
EAN/GTIN:
     4250197172424
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Winkel
90 °
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
37.5 mm
Höhe
36.5 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.