| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-34646443 Herst.-Nr.: 17227 EAN/GTIN: 4250197172271 |
| |
|
| | |
| Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse!
Alle Anforderungen die an einen Anschluss gestellt werden sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht was sie sind. In brillantem Chrome und mattem, tiefen schwarz sind zwei Ausführungen vorhanden die sich in jedes System hervorragend einfügen.
Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Jeder Anschluss hat nun auch das Alphacool Logo was ihn neben seiner besonderen Form unverwechselbar macht!
Durch die abgeschrägten Kanten der Überwurfmutter wird der O-Ring sehr fest an den HardTube angedrückt wodurch dieser noch fester als in den Vorgängern sitzt. Das sorgt für mehr Sicherheit bei Transporten.
Ausführung: Gerade Anschraubtülle 13/10mm Dieser Anschluss hat auf der einen Seite ein 1/4" Gewinde und ist so mit 95% aller Komponenten kompatibel. Die andere Seite ist passend für einen 13/10mm Schlauch. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Nickel, Silber | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 27 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 27 mm | | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |