Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 13188 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 13188 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13188 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13188 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13188 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13188 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13188 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 13188 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34646430
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13188
EAN/GTIN:
     4250197131889
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Seit Jahren ist dieser Aufsatz schon ein Maßstab. Immer wieder wurden kleine Verbesserungen vorgenommen. Das zweite große Update unterscheidet sich sowohl optisch als auch technisch in ein paar Einzelheiten.

Das Prinzip
Auf der Unterseite ist Platz für die Alphacool VPP755, Alphacool VPP655 oder die Laing D5 und vorne bzw. auf der Oberseite Ein- und Auslass.

Für noch mehr Flexibilität erhält die Eisdecke drei Einlässe und zwei Auslässe. Ein weiteres Feature ist die neue Halterung um der ganzen Einheit einen stabilen Stand zu geben und das optische Gesamtbild abzurunden. Optional ist auch die Montage im 3,5" Schacht möglich.

Der Aufsatz kann mit Hilfe des als Zubehör erhältlichen Ausgeleichsbehälteraufsatzes zum kompletten Ausgleichsbehälter umfunktioniert werden welcher ebenfalls überarbeitet wurde.

Technische Daten

- Abmessungen: 80 x 80 x 40mm
- Abmessungen mit Standfüße: 83 x 80 x 87mm
- Material: Acetal
- Anschlüsse: 5x 1/4" Gewinde

Lieferumfang

- 1x Alphacool Eisdecke D5 - (VPP755/VPP655/TPP644/MCP655) V.3
- 3x Verschlussschraube 1/4"
- 2x Standfüße
- Montagematerial-
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
478 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.