Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84929 internal USB cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84929 internal USB cable
DeLOCK 84929 internal USB cable
DeLOCK 84929 internal USB cable
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34548021
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84929
EAN/GTIN:
     4043619849291
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses Slotblech von Delock erweitert den PC um zwei externe USB Type-C™ Ports und eignet sich aufgrund der Low Profile Blende für den Einbau in Mini PCs. Das Kabel des Slotbleches wird intern an das Mainboard an einen 19 Pin USB 3.1 Pfostenstecker angeschlossen. Somit wird der interne Anschluss nach außen geführt, um dann Geräte mit USB Type-C™ Anschluss an den Computer anzuschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
AWG Kabelgröße
24/28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.