Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROHDMIMVGA5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI+VGA+USB+3.5mm HDMI+VGA (D-Sub) +USB+3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROHDMIMVGA5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI+VGA+USB+3.5mm HDMI+VGA (D-Sub) +USB+3.5mm Schwarz
Vivolink PROHDMIMVGA5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI+VGA+USB+3.5mm HDMI+VGA (D-Sub) +USB+3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34524314
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROHDMIMVGA5
EAN/GTIN:
     5712505900413
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
4K@60Hz
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Paketgewicht
826 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI+VGA+USB+3.5mm
Anschluss 2
HDMI+VGA (D-Sub) +USB+3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.