Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Type-C Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Type-C Anschlusskabel
Digitus USB Type-C Anschlusskabel
Digitus USB Type-C Anschlusskabel
Digitus USB Type-C Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34405720
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300138-010-S
EAN/GTIN:
     4016032383819
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt bis zu 5V/3A 15W, 480Mbps Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit C-Buchse, e. G. PC, Tablet oder Smartphone) an den USB-Host (e. G. PC, Notebook). Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Verpackungsvolumen
165 cm³
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85444290
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
131.25 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.