Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBS306 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBS306 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)
Hager MBS306 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34377690
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBS306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
hager leitungsschutzschalter 3p
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 6A QuickConnect 3 Module
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
6 A
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380A
ab € 7,65*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,46*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.