Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G LFH-59 M / 2 DVI-I F Cable 0.2m 0,2 m DMS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G LFH-59 M / 2 DVI-I F Cable 0.2m 0,2 m DMS Schwarz
C2G LFH-59 M / 2 DVI-I F Cable 0.2m 0,2 m DMS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3429455
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81227
EAN/GTIN:
     757120812272
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DMS
Anschluss 2
DVI-I
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
141 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.