Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G LFH/DMS 59 / DVI-I Female, HD15 F 0,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G LFH/DMS 59 / DVI-I Female, HD15 F 0,2 m Schwarz
C2G LFH/DMS 59 / DVI-I Female, HD15 F 0,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3429454
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81226
EAN/GTIN:
     757120812265
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
dvi vga kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DMS
Anschluss 2
DVI-I
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
134 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.