Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091KD Safe Bodensicher Weiß 112 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33690072
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1091KD
EAN/GTIN:
     5032548001145
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
112 l
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Schrauben
6
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
670 mm
Innenmaße (B x T x H)
570 x 455 x 435 mm
Gewicht
264000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,97*
€ 1.571,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,49*
€ 1.564,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,05*
€ 1.501,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,18*
€ 1.456,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,10*
€ 1.403,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1092KD
ab € 1.360,53*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1093KD
ab € 1.462,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.