Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS1091ED Safe Frei stehend sicher Weiß 112 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS1091ED Safe Frei stehend sicher Weiß 112 l
Phoenix Safe Co. HS1091ED Safe Frei stehend sicher Weiß 112 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33690070
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1091ED
EAN/GTIN:
     5032548002821
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
112 l
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
670 mm
Innenmaße (B x T x H)
570 x 455 x 435 mm
Gewicht
264000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,90*
€ 1.683,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,46*
€ 1.673,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,94*
€ 1.606,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,47*
€ 1.559,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,83*
€ 1.500,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1092ED
ab € 1.451,58*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1093ED
ab € 1.561,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.