Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Solar Postal Scales MAULtronic S porto. White. 2000 gr Elektronische Postwaage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Solar Postal Scales MAULtronic S porto. White. 2000 gr Elektronische Postwaage Weiß
MAUL Solar Postal Scales MAULtronic S porto. White. 2000 gr Elektronische Postwaage Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-336691
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1513102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
196 x 130 x 120 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Typ
Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Minimum Ladung
2 g
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.