Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038767 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038767 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic 11038767 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic 11038767 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic 11038767 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic 11038767 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33473316
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
160 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
111 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
438 mm
Gewicht
5050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Audio-RCA-Eingänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.