Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5m, 2xUSB 2.0-A USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5m, 2xUSB 2.0-A USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz
DeLOCK 5m, 2xUSB 2.0-A USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33465923
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84893
EAN/GTIN:
     4043619848935
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel delock usb2.0 typ a
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.