Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter, Typ C-Stecker auf DVI-Buchse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter, Typ C-Stecker auf DVI-Buchse, schwarz
Manhattan USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter, Typ C-Stecker auf DVI-Buchse, schwarz
Manhattan USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter, Typ C-Stecker auf DVI-Buchse, schwarz
Manhattan USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter, Typ C-Stecker auf DVI-Buchse, schwarz
Manhattan USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter, Typ C-Stecker auf DVI-Buchse, schwarz
Manhattan USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter, Typ C-Stecker auf DVI-Buchse, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33452609
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152051
EAN/GTIN:
     766623152051
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Verlängerung
Adapter DisplayPort
Zum Anschluss einer USB Typ C-Quelle an ein DVI-Display
Der Manhattan USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss eines Zuspielgeräts mit USB Typ C-Port an Monitore, Fernseher und Beamer mit DVI-Port. Ideal z. B. für moderne Apple MacBooks, die auf USB Typ C als einzige Schnittstelle setzen. Dank Plug & Play ist die Installation kinderleicht - weder Treiberkonfiguration noch Netzteil sind notwendig.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DVI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Zertifizierung
EC FCC RoHS2 WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
USB Kabellänge
0.08 m
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.