Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-47049 Schnittstellen-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32331246
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-47049
EAN/GTIN:
     4718359470493
Suchbegriffe:
Komponent
Die EX-47049 Erweiterungs-Metallbox stellt acht serielle RS-232 , 422 und 485 High Perfor-mance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Jedem Port kann unabhängig der Schnittstel-len Type eingestellt werden. Sie ist entwickelt worden um acht weitere serielle Combo Ports an der EX-47040P oder EX-47045E zu erweitern. Sie unterstützt die Merkmale ATATM Auto RS-485 Transmitter. Mit dem Slave Module EX-47049 ist es möglich die EX-47040P oder EX-4704E auf bis zu 32 Ports zu erweitern. Es benötige kein zusätzliches Netzteil.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hub-Schnittstellen
Seriell
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.