Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt 2110469 Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritt 2110469 Klebstoff Tape
Pritt 2110469 Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33393856
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2110469
EAN/GTIN:
     5410091323844
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Klebebandabroller
Geeignet für ABS-Kunststoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Adhäsion
Nicht permanent
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Gewicht
1 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,189* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.