Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt 2110050 Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritt 2110050 Klebstoff Tape
Pritt 2110050 Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33393854
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2110050
EAN/GTIN:
     4015000438377
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Klebebandabroller
Geeignet für ABS-Kunststoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Adhäsion
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Gewicht
1 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,197* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.