Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 2.700240 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 2.700240 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB A Weiß
Skross 2.700240 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB A Weiß
Skross 2.700240 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB A Weiß
Skross 2.700240 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33392591
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     2.700240
EAN/GTIN:
     7640166320920
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
Das Charge'n Sync Micro USB Kabel bietet eine schnelle Verbindung, um all Ihre Micro USB-Geräte zu laden und zu synchronisieren.

Einfaches Laden

Ein Ladekabel im Gepäck ist unbezahlbar, wenn der Akku schwächelt. Lassen Sie doch einfach das Charge’n Sync Micro USB Kabel immer in Ihrer Tasche und Sie sind für alle kommenden Abenteuer gerüstet. Es ist das perfekte Zubehör für alle Gadgets mit Micro USB Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.1 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
44 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.