Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CB1 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CB1 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
Microconnect USB3.1CB1 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
Microconnect USB3.1CB1 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33368729
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CB1
EAN/GTIN:
     5711783196327
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c 1m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
58 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.