Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001415 Besen Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001415 Besen Schwarz, Orange
Fiskars 1001415 Besen Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33351022
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Stubenbesen
Zimmerbesen
stubenbesen 26 cm
Um Gehwege, Treppen oder Rinnsteine zu reinigen, braucht man das passende Werkzeug. Der Fiskars QuikFit™ Kehrbesen ist für die Reinigung aller Flächen rund um das Haus ideal geeignet. Er ist sehr robust und langlebig. Der glasfaserverstärkte Kunststoff, aus dem der QuikFit™ Kehrbesen gefertigt ist, ermöglicht diese beiden Eigenschaften. Daher einigt er sich für den dauerhaften Einsatz. Darüber hinaus kann das Werkzeug auch sehr gut im Winter eingesetzt werden. Dann lassen sich mit ihm zum Beispiel Schneemassen ganz einfach beseitigen. Aber auch Blätter oder Staub von den Gehwegen und Treppen können mit diesem Produkt ohne Mühe sowie vollständig entfernt werden. Die Borsten aus Kunststoff sind lang und geschmeidig, sodass sie gründlich alle Schmutzpartikel zusammenfegen. Das Gewicht des Besenkopfes beträgt 375 Gramm. Er eignet sich besonders gut für den Einsatz mit dem QuikFit™ Stiel Graphit in 145 Zentimeter Länge. Des Weiteren ist dieses Produkt mit dem Siegel Sicherheit Geprüft zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
375 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbesen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 12,74*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,52*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 6,43*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,58*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.