| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33152988 Herst.-Nr.: M21-750-595-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Matte | | Form | Abgerundetes Quadrat | | Kompatible Produkte | BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 19.05 mm | | Bogenlänge | 6400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband weiß auf blau, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady |
| | |
| |