Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-C-Auf-DVI-D Video-adapter - Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB-C-Auf-DVI-D Video-adapter - Weiss
C2G USB-C-Auf-DVI-D Video-adapter - Weiss
C2G USB-C-Auf-DVI-D Video-adapter - Weiss
C2G USB-C-Auf-DVI-D Video-adapter - Weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33121447
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80525
EAN/GTIN:
     757120805250
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Der USB-C-auf-DVI-D Videoadapter ist eine ideale Lösung, um ein Gerät mit einem USB 3.1 Typ C Verbinder an einen Bildschirm, einen Projektor oder ein anderes Display mit einem DVI-D Port anzuschließen. Der Videosupport ist in die USB Typ C Ports eingebaut, um ein Videosignal an ein HDMI-TV oder einen Projektor zu leiten. Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1080 p (1920 x 1080 Hz), was die Anzeige eines hochwertigen Videobilds auf dem angeschlossenen Bildschirm ermöglicht.

BYO DVI-D
Sie sind auf jedes Meeting, jede Präsentation und jedes Event vorbereitet und können sich hundertprozentig sicher sein, dass Sie über die richtigen Verbindungen verfügen, in einem ultra-kompakten Design. Der USB-C-auf-DVI-D-Adapter ermöglicht es Ihnen, einen Laptop, ein Tablet oder einen Computer mit USB-C an einen Projektor, einen Bildschirm oder ein HDTV mit Input-Port anzuschließen. Das kompakte Design dieses Adapters ist die optimale Ergänzung zu BYOD-Anwendungen („Bring your own device“) in Bildungs- und Unternehmensumgebungen.

Einstöpseln Ausstöpseln Einstöpseln Ausstöpseln Einstöpseln
Der USB-C Verbinder ist robust, sodass er mehr als 10 000 Mal ein- und ausgestöpselt werden kann. Die stabile Konstruktion gewährleistet, dass Sie ihn zuverlässig benutzen können und er selbst den anspruchsvollsten Anforderungen mobiler Einsätze standhalten kann. Der USB-C Verbinder ist vom Design her symmetrisch mit zwei identischen Seiten. Sie können ihn also verkehrt oder richtig herum einstöpseln. Er lässt sich jedes Mal problemlos einstöpseln und verhindert so eine Beschädigung des Verbindungs-Ports.

Geräteschutz
Der dongle-artige Adapter verringert die Belastung des USB-C Ports. Das Kabel zwischen dem UBS-C Verbinder und dem Adapter sorgt für Zugentlastung, die den Port vor Schäden durch Überbeanspruchung beim Entfernen der Kabel schützt.

- Schließen Sie ein Gerät mit USB Typ C an den DVI-D Port eines Bildschirms oder Projektors an, um Video abzuspielen
- Maximale Auflösung 1920 x 1080 bei 50/60 Hz
- Reversibler, symmetrischer USB-C-Stecker
- Kompaktes, leichtes Design
- Plug and Play – kein Treiber erforderlich
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Energie
Eingangsspannung
30 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84313
ab € 22,52*
Zubehör
C2G
84314
ab € 22,64*
Zubehör
C2G
84316
ab € 27,21*
Zubehör
C2G
87395
ab € 9,04*
Zubehör
C2G
80347
ab € 16,51*
Zubehör
C2G
81693
ab € 37,94*
Zubehör
C2G
82410
ab € 8,50*
Zubehör
C2G
54322
ab € 29,96*
Zubehör
C2G
54323
ab € 23,69*
Zubehör
C2G
80146
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.