Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Citiz Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Citiz Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
De’Longhi Citiz Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32980190
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 267.BAE
EAN/GTIN:
     8004399331433
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
AUCH FÜR HOHE GLÄSER
Dank der in zwei Stufen höhenverstellbaren Abtropfschale können Espresso Tassen oder Latte Macchiato Gläser perfekt unter den Auslauf positioniert werden.

FLOW STOP
Die gewünschte Kaffeemenge kann individuell programmiert werden und die Maschine stoppt automatisch nach der Zubereitung.

SCHNELLE AUFHEIZZEIT
Dank des verbesserten Thermoblock-Heizelements ist die Maschine nach nur 25 Sekunden betriebsbereit.

ENERGIESPARFUNKTION
30 Minuten nach dem letzten Kaffee Bezug geht das Gerät automatisch in die Energiesparfunktion.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
19 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
4000 g
Energie
Leistung
1710 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Art der Milchzugabe
Manuell
Heizsystem
Thermoblock
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Kapselmagazin-Kapazität
10 Kapseln
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
11 Stück(e)
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.