Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS201 B10 A10 Stromunterbrecher Typ B 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB DS201 B10 A10 Stromunterbrecher Typ B 1
ABB DS201 B10 A10 Stromunterbrecher Typ B 1
ABB DS201 B10 A10 Stromunterbrecher Typ B 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32908032
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     DS201A-B10/0,01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS201 fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 6 kA. RCBO DS201 A Typ A ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
239 g
Energie
Eingangsspannung
230 / 400 V
Nennstrom
10 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
1446 g
Merkmale
Typ
Typ B
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC 61009-1 IEC 61009-2-1 EN 61009-1 EN 61009-2-1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CSR201997R0013
ab € 465,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.