Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Tytan Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Tytan Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 18 W
Trust Tytan Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 18 W
Trust Tytan Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 18 W
Trust Tytan Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 18 W
Trust Tytan Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32842085
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21560
EAN/GTIN:
     8713439215601
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Elegantes Lautsprecherset mit vollem Klang und leistungsstarker 36 W-Spitzenausgangsleistung (18 Watt RMS)
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
18 W
Musik Energie
36 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Bass-Justage
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.