Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 0.75m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,75 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 0.75m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,75 m USB A Micro-USB B Schwarz
Hama 0.75m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,75 m USB A Micro-USB B Schwarz
Hama 0.75m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,75 m USB A Micro-USB B Schwarz
Hama 0.75m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,75 m USB A Micro-USB B Schwarz
Hama 0.75m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,75 m USB A Micro-USB B Schwarz
Hama 0.75m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,75 m USB A Micro-USB B Schwarz
Hama 0.75m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,75 m USB A Micro-USB B Schwarz
Hama 0.75m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB Kabel 0,75 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32841878
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00074251
EAN/GTIN:
     4007249742513
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
  • zum Anschluss eines USB-Endgerätes (z. B. Digitalkamera, Smartphone, Tablet-PC) an PC, Notebook oder Mac
    - High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s
    - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
    - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
    - leicht und platzsparend durch ultradünnes, flexibles Kabel sowie extra kleine Stecker
    - schlanker Aufbau eignet sich besonders gut für mobile Geräte wie Smartphones, Tablets und Kameras
    - lästiges Ausprobieren entfällt: Stecker kann ohne Drehen und Wenden eingesteckt werden
    - robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar
    - Datenleitungen verdrillt (twisted pairs)
    - ideal zum Laden, Daten übertragen und Synchronisieren
    - auch "Reversible Micro-USB" genannt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.