Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GC71 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-GC71 Silber
Panasonic ER-GC71 Silber
Panasonic ER-GC71 Silber
Panasonic ER-GC71 Silber
Panasonic ER-GC71 Silber
Panasonic ER-GC71 Silber
Panasonic ER-GC71 Silber
Panasonic ER-GC71 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32833737
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GC71-S503
EAN/GTIN:
     5025232838363
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
157 g
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Längenschritte
38
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
20 mm
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
40 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Ladezeit
8 h
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.