Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wavemaster MOODY BT Lautsprecherset 2.1 Kanäle 65 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wavemaster MOODY BT Lautsprecherset 2.1 Kanäle 65 W Grau
Wavemaster MOODY BT Lautsprecherset 2.1 Kanäle 65 W Grau
Wavemaster MOODY BT Lautsprecherset 2.1 Kanäle 65 W Grau
Wavemaster MOODY BT Lautsprecherset 2.1 Kanäle 65 W Grau
Wavemaster MOODY BT Lautsprecherset 2.1 Kanäle 65 W Grau
Wavemaster MOODY BT Lautsprecherset 2.1 Kanäle 65 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32830056
Hersteller:
     Wavemaster
Herst.-Nr.:
     66206
EAN/GTIN:
     4039039662060
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
lautsprecher pc
mehr Freude an Deiner Musik - kabellos

wavemaster MOODY BT ist ein leistungsfähiges und vielseitiges 2.1 Lautsprechersystem mit herausragenden Klangeigenschaften. Die kompakten Satellitenlautsprecher bieten im Zusammenspiel mit dem leistungsfähigen Subwoofer ein beeindruckendes Klangvolumen und fügen sich dezent in jede Arbeits- oder Wohnumgebung ein. MOODY BT ist für die optimale Klangwiedergabe von verschiedensten Musikquellen und Anschlüssen optimiert. In dieser Version verfügt MOODY BT zusätzlich über eine integrierte Bluetooth®-Streaming-Funktion. Damit empfängt das System hochwertige Audiosignale mittels A2DP Standard und ermöglicht damit kabellosen Musikgenuss direkt vom Smartphone oder Tablet.

MOODY BT verfügt über insgesamt 3 Audioeingänge (Line1, Line2, Bluetooth) und kann an jede unverstärkte Klangquelle angeschlossen werden (TV, Smartphone, Tablet, PC etc.). Der zweite, an der Bedieneinheit befindliche Line-In, ist optimiert für mobile Audioquellen (z.B. Smartphones, Tablets usw.). Für den optimalen Betrieb eines Kopfhörers verfügt das System außerdem über einen integrierten Kopfhörerverstärker (Kopfhöreranschluss an der Bedieneinheit). Der leistungsstarke 3-Kanal-Verstärker, leistet 65 Watt RMS. Die Satelliten werden von hochwertigen Breitbandlautsprechern mit “Phase-Plug” für optimale Höhenwiedergabe angetrieben. Der Langhub-Tieftöner spielt in einem massiven Holzgehäuse mit Bassreflex-Technologie. Im Zusammenspiel erzeugen die einzelnen Komponenten einen überaus kraftvollen und detailreichen Klang.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Kopfhörerausgänge
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verstaerker
Verstärkungsgerät enthalten
Ja
Verstärker/receiver input Anschlusstyp
3.5 mm jack,RCA
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
15 W
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
150 - 20000 Hz
Satellite Lautsprecher Wandmontage
Ja
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
90 x 103 x 145 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Eingang Empfindlichkeit
500 mV
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
35 W
Subwoofer Frequenzbereich
30 - 150 Hz
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Bass-Justage
Ja
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
245 x 275 x 248 mm
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
65 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Holz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Verkabelt
Stromkabellänge
3 m
Treble Justage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.