Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LK200M532 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LK200M532 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB A Weiß
Schwaiger LK200M532 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB A Weiß
Schwaiger LK200M532 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Micro-USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32829520
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LK200M532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.