Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 7/1 eco!efficiency 7 l Trommel-Vakuum Trocken 500 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher T 7/1 eco!efficiency 7 l Trommel-Vakuum Trocken 500 W Staubbeutel
Kärcher T 7/1 eco!efficiency 7 l Trommel-Vakuum Trocken 500 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32786878
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-145.0
EAN/GTIN:
     4039784830677
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
500 W
Jährlicher Energieverbrauch
28.1 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Griff(e)
Ja
Kabellänge
7.5 m
Räder
Ja
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Standard-Weite
35 mm
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
7 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Geräuschpegel
62 dB
Vakuum
23 kPa
Luftstrom
46 l/s
Sonstige Funktionen
Turbinenleistung
500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
5300 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.355-135.0
ab € 297,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.