Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 12/1 eco!efficiency 12 l Trommel-Vakuum Trocken 500 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher T 12/1 eco!efficiency 12 l Trommel-Vakuum Trocken 500 W Staubbeutel
Kärcher T 12/1 eco!efficiency 12 l Trommel-Vakuum Trocken 500 W Staubbeutel
Kärcher T 12/1 eco!efficiency 12 l Trommel-Vakuum Trocken 500 W Staubbeutel
Kärcher T 12/1 eco!efficiency 12 l Trommel-Vakuum Trocken 500 W Staubbeutel
Kärcher T 12/1 eco!efficiency 12 l Trommel-Vakuum Trocken 500 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330541
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.355-135.0
EAN/GTIN:
     4039784831629
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
500 W
Jährlicher Energieverbrauch
18.5 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
12 l
Produktfarbe
Grau, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Rohrmaterial
Metall
Schlauchlänge
2.5 m
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
60 dB
Entfernbarer Filter
Ja
Vakuum
18.5 kPa
Luftstrom
46 l/s
Sonstige Funktionen
Turbinenleistung
500 W
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Bodendüse Reinigungsbreite
285 mm
Betriebsanleitung
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
6600 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,31*
€ 437,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.527-145.0
ab € 138,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.